Motion
06621122

Made in USA
06621122

Tête de 5/16 lb Marteau à tête fendue en plastique sans face de 7/8 po Manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679296
N° MFR06621122
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06621122

Tête de 5/16 lb Marteau à tête fendue en plastique sans face de 7/8 po Manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679296
N° MFR06621122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    7/8 po
  • Plage de diamètres de face
    Moins de 1 po
  • Poids de la tête
    5/16 lb / 5.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    Moins de 1 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Face remplaçable
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteau à tête fendue sans faces

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT 06621122 06621122 POUR 7/8 USA PLA