Motion
06813802

Made in USA
06813802

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 11.8500 lb/po Taux de ressort, 7.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 8.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679515
N° MFR06813802
Prix14.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813802

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 11.8500 lb/po Taux de ressort, 7.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 8.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679515
N° MFR06813802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    7.6100 po
  • Charge de travail maximale
    8.2300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.9000
  • Taux de ressort
    11.8500 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813802 06813802 3/16X.032X1-1/2 PKG 10