Motion
06814321

Made in USA
06814321

Ressort de rallonge - 0.3750 po DE, 1.2500 po Longueur libre, 2.5500 lb/po Taux de ressort, 2.3600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.0200 lb
N° D’ARTICLE MI11679559
N° MFR06814321
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814321

Ressort de rallonge - 0.3750 po DE, 1.2500 po Longueur libre, 2.5500 lb/po Taux de ressort, 2.3600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.0200 lb
N° D’ARTICLE MI11679559
N° MFR06814321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Longueur étendue maximale
    2.3600 po
  • Charge de travail maximale
    4.0200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.5000
  • Taux de ressort
    2.5500 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814321 06814321 3/8X.032X1-1/4 PKG 10