Motion
06845044

Made in USA
06845044

M4x0.70 Interne, M8x1.25 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 7.5mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679643
N° MFR06845044
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06845044

M4x0.70 Interne, M8x1.25 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 7.5mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679643
N° MFR06845044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    M8x1.25
  • Insérer la longueur
    0.2953 po
  • Taille du filetage interne
    M4x0.70

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06845044 06845044 M4X.7XM8X1.25 É.-U. RE-N
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.