Motion
06846042

Made in USA
06846042

M4x0.70 interne, 1/4-28 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 9/32 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679652
N° MFR06846042
Prix7.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06846042

M4x0.70 interne, 1/4-28 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 9/32 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679652
N° MFR06846042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1/4-28
  • Insérer la longueur
    9/32 po
  • Taille du filetage interne
    M4x0.70

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06846042 06846042 M4X0.7 FILET RENU DANS
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.