Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externe1/2-13
- Insérer la longueur31/64 po
- Taille du filetage interneM8x1.25
Détails
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.