Motion
06846109

Made in USA
06846109

M10x1.50 interne, 9/16-12 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 33/64 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679656
N° MFR06846109
Prix12.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06846109

M10x1.50 interne, 9/16-12 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 33/64 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679656
N° MFR06846109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    9/16-12
  • Insérer la longueur
    33/64 po
  • Taille du filetage interne
    M10x1.50

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06846109 06846109 M10X1.5 É.-U. RE-NU TROIS
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.