Motion
06846125

Made in USA
06846125

M12x1.75 interne, 3/4-10 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 21/32 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679658
N° MFR06846125
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06846125

M12x1.75 interne, 3/4-10 externe, métrique grossière, longueur d’insertion de 21/32 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679658
N° MFR06846125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/4-10
  • Insérer la longueur
    21/32 po
  • Taille du filetage interne
    M12x1.75

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06846125 06846125 M12X1.75 É.-U. RE-NU THR
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.