Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externe7/8-9
- Insérer la longueur11/16 po
- Taille du filetage interne5/8-11
Détails
- Revêtement de finitionPlaque de zinc
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.