Motion
06849319

Made in USA
06849319

5/8-11 Interne, 7/8-9 Externe, UNC, Longueur de l’insert 1-1/8 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679692
N° MFR06849319
Price$10.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849319

5/8-11 Interne, 7/8-9 Externe, UNC, Longueur de l’insert 1-1/8 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679692
N° MFR06849319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    7/8-9
  • Insérer la longueur
    1-1/8 po
  • Taille du filetage interne
    5/8-11

Details

  • Revêtement de finition
    Plaque de zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06849319 06849319 5/8 X 11 X 1 1/8 RE-NU
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif