Motion
06979033

Made in USA
06979033

Ressort d’extension - 0.2500 po de diamètre extérieur, 2.3600 lb/po de ressort, 3-13/16 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 4.4500 lb
N° D’ARTICLE MI11679770
N° MFR06979033
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06979033

Ressort d’extension - 0.2500 po de diamètre extérieur, 2.3600 lb/po de ressort, 3-13/16 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 4.4500 lb
N° D’ARTICLE MI11679770
N° MFR06979033
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue maximale
    3-13/16 po
  • Charge de travail maximale
    4.4500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po

Détails

  • Taux de ressort
    2.3600 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06979033 06979033 0321/4X2 1/4 FIL EXT