Motion
07188790

Made in USA
07188790

1/8 po de long x 5/16 po de large, rondelle à encoche interne de 0.008 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1-1/4 po, DI 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680203
N° MFR07188790
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07188790

1/8 po de long x 5/16 po de large, rondelle à encoche interne de 0.008 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1-1/4 po, DI 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680203
N° MFR07188790

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.2500 po, 1-1/4 po
  • Longueur de l’encoche
    0.1250 po
  • Largeur de l’encoche
    0.3120 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po, 1-3/4 po
  • Épaisseur
    0.0080 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.000 à 0.110 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    301-304
  • Tolérance à la longueur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Type d’encoche
    Interne
  • Tolérance de largeur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Nombre d’encoches
    1
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.002 à 0.002 po
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0008 à 0.0008 po

Aperçu

Description du fabricant
07188790 07188790 1-1/4ID 1-3/4OD 10 PK