Motion
07194426

Made in USA
07194426

Limite de charge de 112 lb, diam. filetée de 5/16 po, reprise de 2-9/16 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-3-7/16 po, longueur de cou de 7/32 po, longueur fermée de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680229
N° MFR07194426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07194426

Limite de charge de 112 lb, diam. filetée de 5/16 po, reprise de 2-9/16 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-3-7/16 po, longueur de cou de 7/32 po, longueur fermée de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680229
N° MFR07194426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3-7/16 po
  • Longueur fermée
    6-3/4 po
  • Longueur du cou
    7/32 po
  • Longueur ouverte
    9-1/4 po
  • Longueur de prise en charge
    2-9/16 po
  • Diamètre du filetage
    5/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    112 lb
  • Type
    Crochet et crochet

Aperçu

Description du fabricant
07194426 07194426 5/16-18 25HOOK ET CROCHET
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
  • Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.