Motion
07558083

Made in USA
07558083

Pierre d’affûtage – Carbure de silicium, 6.0000 po de long, 3.0000 po de large, 1.0000 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11680371
N° MFR07558083
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07558083

Pierre d’affûtage – Carbure de silicium, 6.0000 po de long, 3.0000 po de large, 1.0000 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11680371
N° MFR07558083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    6.0000 po
  • Global Épaisseur  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    3.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    691019810638
  • Quantité du colis
    1
  • Code PSC
    5345
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium
  • Forme de pierre
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
07558083 07558083 6 X 3 X 1 CANNELÉ/HNDLE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide
  • Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.