Motion
07848260

Made in USA
07848260

3/8-16 UNC, 3-5/8 po de long, collier de serrage rond en U sans plaque de montage pour tuyau de 2-1/2 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 3 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680453
N° MFR07848260
Prix56.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07848260

3/8-16 UNC, 3-5/8 po de long, collier de serrage rond en U sans plaque de montage pour tuyau de 2-1/2 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 3 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680453
N° MFR07848260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    2-1/2 po
  • Longueur
    3-5/8 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
07848260 07848260 3/8 poX3 poX35/8 po 10PK U-B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires