Motion
08006504

Made in USA
08006504

5/16-18 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 1-7/8 po; longueur de filetage de 1 po, acier de qualité C-1018
N° D’ARTICLE MI11680566
N° MFR08006504
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08006504

5/16-18 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 1-7/8 po; longueur de filetage de 1 po, acier de qualité C-1018
N° D’ARTICLE MI11680566
N° MFR08006504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1-7/8 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Écrous hexagonaux
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1018
  • Type de montage
    Clampage/Guillotine
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08006504 08006504 UD-5 SÉRIE PLAIN1-7/8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires