Motion
08006942

Made in USA
08006942

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 5-1/2 po; longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 6 po, grade C-1018, grade 2 (écrou) acier
N° D’ARTICLE MI11680611
N° MFR08006942
Prix11.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08006942

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 5-1/2 po; longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 6 po, grade C-1018, grade 2 (écrou) acier
N° D’ARTICLE MI11680611
N° MFR08006942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    5-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous à bride dentelés
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1018, grade 2 (écrou)
  • Type de montage
    Clampage/Guillotine
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08006942 08006942 U SERIES ZINC 5.50 IUG
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires