Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon25.00 pi
- Lumens4300
- Longueur totale du luminaire34.25 po
- Puissance50
Détails
- Couleur du boîtierJaune
- ComprendLampe
- Type de lampeFluorescent
- Nombre de têtes1
- Type portableCrochet
- Type de puissanceÉlectrique
- Code PSC6210
- Environnement recommandéIntérieur
- Tension120 V
- Calibre de fil Nombre de conducteurs16/3
- Type de filSJEOW
Aperçu
- Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
- Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
- et plus efficacement que les lampes à incandescence
- Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
- Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.