Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe7.0000
- Compatibilité du diamètre de la mèche+0.0005 à -0.0005;+0.0127 à -0.0127
- Angle de la pointe de forage115
- Taille de la mèche0.2610 po
- Longueur du pilote2-3/4 po
- Longueur de cannelure6 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de trou de liquide de refroidissementRonde
- Direction de coupeMain droite
- Type de perceusePerceuse à cannelure unique
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de cannelures1
- Type de pointN-8 Nosegrind
- StyleR-1 Terre basse
- TypePerceuse à cannelure unique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.