Motion
08534828

Made in USA
08534828

Lettre X, longueur de cannelure de 12 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à pistolet à cannelure simple, diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115&deg, AAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681115
N° MFR08534828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08534828

Lettre X, longueur de cannelure de 12 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à pistolet à cannelure simple, diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115&deg, AAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681115
N° MFR08534828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    7.0000
  • Compatibilité du diamètre de la mèche
    +0.0005 à -0.0005;+0.0127 à -0.0127
  • Angle de la pointe de forage
    115
  • Taille de la mèche
    0.3970 po
  • Longueur du pilote
    2-3/4 po
  • Longueur de cannelure
    12 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de trou de liquide de refroidissement
    Ronde
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à cannelure unique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de point
    N-8 Nosegrind
  • Style
    R-1 Terre basse
  • Type
    Perceuse à cannelure unique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
08534828 08534828 .3970X16" TPR DÉBRANCHÉE C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.