Motion
08535643

Made in USA
08535643

325 pièces, diam. M1 à M8 broches, assortiment de goupilles à ressort 10 à 40mm de long, acier
N° D’ARTICLE MI11681161
N° MFR08535643
Prix146.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08535643

325 pièces, diam. M1 à M8 broches, assortiment de goupilles à ressort 10 à 40mm de long, acier
N° D’ARTICLE MI11681161
N° MFR08535643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    40.00 mm
  • Diamètre maximal de la goupille
    M8 mm
  • Longueur minimale
    10.00 mm
  • Diamètre minimum de la goupille
    M1 mm
  • Tailles des broches incluses
    M1x10.00 mm; M1x20.00 mm; M2.5x16,00 mm; M2.5x26,00 mm; M2x10.00 mm; M2x20.00 mm; M3x16.00 mm; M3x26.00 mm; M3x40.00 mm; M4x28.00 mm; M4x40.00 mm; M5x26.00 mm; M5x32.00 mm; M5x45.00 mm; M6x30.00 mm; M6x36.00 mm; M8x28.00 mm; M8x40.00

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupilles à ressort
  • Comprend
    Boîte anti-écrasement avec guide de couvercle, étiquettes de spécifications
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    325
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
08535643 08535643 325 PCS ROULEAU MÉTRIQUE PI