Spécifications
Détails
- À utiliser avecMandrins de forage robustes de 3/8 à 3/4 po
- Numéro de cléK2;K3;K4;K32
- Compatibilité des numéros de produits33, 36, 11N, 14N, 16N, 18N, 2A, 2BA3/8, 32BA1/2, 3326A, 3326E, 33BA1/2, 33BA3/8, 33BA5/8, 33KD, 34-02, 34-06, 34-33, 34-33C, 35B1/2, 36B3/4, 36KD, 36PD, 3A, 3B5/8, 36B5/8, 3KD, 3PD
- TypeClé 4-Way