Spécifications
Dimensions
- Longueur2-15/16 po
- Gamme de diamètres d’arbre1 po~5/8 po
- Diamètre du fil0.1480 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matérielMB Grade 2
- Code PSC5306
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.