Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 lb
Détails
- Type de contenantSeau
- GradeMoyenne/fine
- MatérielPerle en verre
- Grain maximal170
- Gruau minimum100
- FormeLisse
Aperçu
Description du fabricant
09118282 09118282 100/170 PERLE EN MAILLE 50LB
- Le cordon de verre est utilisé dans les armoires de sablage pour le polissage, le polissage, le perçage, la finition et l’élimination des bavures légères. Il produit un fini propre, brillant et satiné sans changement dimensionnel de la pièce. Il peut également être utilisé pour le piquage sans trop solliciter le métal.; Les médias abrasifs lisses ou ronds sont utilisés pour laisser une finition plus lisse qui fait légèrement piqué la surface, idéal pour les travaux où les tolérances sont importantes.