Motion
31938277

Made in USA
31938277

Diamètre de 3/4 po x longueur de 36 po, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi Résistance à la traction, duromètre Shore A de 70 à 80 po, -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681899
N° MFR31938277
Prix48.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31938277

Diamètre de 3/4 po x longueur de 36 po, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi Résistance à la traction, duromètre Shore A de 70 à 80 po, -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681899
N° MFR31938277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur
    36 po
  • Résistance à la traction
    1,200 psi

Détails

  • Informations supplémentaires
    Mélange de néoprène et d’EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70 - 80 , rive A
  • Matériel
    Mélange printanier en néoprène
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -30 °F

Aperçu

Description du fabricant
31938277 31938277 3/4" DIAMETER1 NEOPREN