Motion
31974223

Made in USA
31974223

Clé en main - Marchepied pour engrenages, 0.3750 po de largeur, 12 po de longueur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11682248
N° MFR31974223
Prix36.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31974223

Clé en main - Marchepied pour engrenages, 0.3750 po de largeur, 12 po de longueur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11682248
N° MFR31974223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    1/8 po
  • Largeur de la base
    1/4 po
  • Hauteur de la rallonge
    1/8 po
  • Largeur de l’extension
    3/8 po
  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Finition
    Plaqué zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Marche à suivre pour les engrenages

Aperçu

Description du fabricant
31974223 31974223 1/4 X 1/8 X 3/8 X 1/8