Motion
36946937

Made in USA
36946937

Marqueur de tuyau avec légende de purge et graphique de flèche Tuyau extérieur de 1 à 2-1/2 po Diam, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11684901
N° MFR36946937
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36946937

Marqueur de tuyau avec légende de purge et graphique de flèche Tuyau extérieur de 1 à 2-1/2 po Diam, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11684901
N° MFR36946937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Soufflage
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36946937 36946937 JAUNE 1-2.5