Motion
06780266
Capacité de 317 kg, filetage M12 , 28.5mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau à montage sur douille pivotante taraudée, diam. de base 47.6mm , cale Delrin, hex. 19mm
N° D’ARTICLE MI11685823
N° MFR06780266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 317 kg, filetage M12 , 28.5mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau à montage sur douille pivotante taraudée, diam. de base 47.6mm , cale Delrin, hex. 19mm
N° D’ARTICLE MI11685823
N° MFR06780266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    47.60 mm
  • Taille hexagonale
    19.0000 mm
  • Longueur
    28.5000 mm
  • Taille du filetage
    M12

Détails

  • Capacité de charge
    317.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
06780266 M-12 DELRIN PAS DE BOULON LEVIER MÉTRIQUE