Motion
85934586
Tige de 1 po diam x longueur de tige de 2-29/32 po, diam. tête de 2 po, OAL 3-25/32 po, bague en saillie moulée et de matrice; hauteur de tête de 7/8 po, diam. trou de 7/32 po, profondeur de cavité de 3/16 po, rayon d’angle de 1/2 po, série B, acier
N° D’ARTICLE MI11688267
N° MFR85934586
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 1 po diam x longueur de tige de 2-29/32 po, diam. tête de 2 po, OAL 3-25/32 po, bague en saillie moulée et de matrice; hauteur de tête de 7/8 po, diam. trou de 7/32 po, profondeur de cavité de 3/16 po, rayon d’angle de 1/2 po, série B, acier
N° D’ARTICLE MI11688267
N° MFR85934586
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/2 po
  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Hauteur de la tête
    7/8 po
  • Diamètre du trou
    7/32 po
  • Longueur totale
    3-25/32 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    2-29/32 po

Détails

  • Profondeur de la cavité
    3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bagues traversées de matrice et de moisissure
  • Série
    Série B

Aperçu

Description du fabricant
85934586 B6604 O=7/32 R=1/2 « B » SPRUE BU
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.