Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête2-3/16 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po
- Longueur totale3-3/8 po
Détails
- Type de douilleFriction
- Type de lubrificationLubrification non autonome
- MatérielAcier
- Types de produitsBagues d’épaulement moulées et moulées
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.