Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire3/8 - 3/4 po
- Hauteur du produit0.3800 po
- Largeur1 po
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- Compatibilité des produitsVis de la machine
- TypeArrêt de travail
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.