Motion
43137983

Made in USA
43137983

Graisse - Pression extrême, taille de 4 oz, conteneur à tube
N° D’ARTICLE MI11689567
N° MFR43137983
Prix27.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
43137983

Graisse - Pression extrême, taille de 4 oz, conteneur à tube
N° D’ARTICLE MI11689567
N° MFR43137983

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Plage de tailles de contenant
    1 oz à 7.9 oz
  • Poids net
    4 oz

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de contenant
    Tube
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température maximale
    250.00 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Code PSC
    9150
  • Type
    Pression extrême

Aperçu

Description du fabricant
43137983 43137983 4OZ TUBE ANTI-CORDE