Motion
44905636

Made in USA
44905636

Filtre à air de ventilateur axial à tube 80mm de hauteur x 80mm de largeur x 3.3mm de profondeur, efficacité de capture de 88 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175 °F max., 30 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré 80mm
N° D’ARTICLE MI11689669
N° MFR44905636
Prix5.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
44905636

Filtre à air de ventilateur axial à tube 80mm de hauteur x 80mm de largeur x 3.3mm de profondeur, efficacité de capture de 88 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175 °F max., 30 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré 80mm
N° D’ARTICLE MI11689669
N° MFR44905636

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.30 mm
  • Hauteur
    80.00 mm
  • Largeur
    80.00 mm

Détails

  • Type de filtre
    Médias seulement
  • À utiliser avec
    Ventilateur axial à tube carré 80mm
  • Température maximale
    175 °F
  • Matériel média
    Mousse de polyuréthane
  • Efficacité de la capture des particules
    88 %
  • Pores par pouce
    30 PPI
  • Normes respectées
    UL94HF-1

Aperçu

Description du fabricant
44905636 44905636 80MM /30PPI 5/SACS RPL