Motion
60518016

Made in USA
60518016

9/32 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11692034
N° MFR60518016
Prix62.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60518016

9/32 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11692034
N° MFR60518016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2810 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    2-15/16 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
60518016 60518016 LTR K USA HSS H VIF
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.