Motion
61221065

Made in USA
61221065

Tube rond en alliage de bronze, diamètre extérieur de 1-1/4 po x longueur de 13 po
N° D’ARTICLE MI11693014
N° MFR61221065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61221065

Tube rond en alliage de bronze, diamètre extérieur de 1-1/4 po x longueur de 13 po
N° D’ARTICLE MI11693014
N° MFR61221065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Longueur
    13 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Poids à l’expédition
    5.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 660 (CDA 932) Roulement Bronze
  • Matériel
    Bronze allié

Aperçu

Description du fabricant
61221065 61221065 5/8 X 1-1/4 932 BRONZE