Motion
61223285

Made in USA
61223285

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693062
N° MFR61223285
Prix245.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61223285

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693062
N° MFR61223285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Poids à l’expédition
    3.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 841 Bronze imprégné d’huile
  • Matériel
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
HUILE 61223285 61223285 1 X 1-3/4 X 6-1/2