Motion
61223582

Made in USA
61223582

Diamètre extérieur de 4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693076
N° MFR61223582
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61223582

Diamètre extérieur de 4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693076
N° MFR61223582
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Poids à l’expédition
    18.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 841 Bronze imprégné d’huile
  • Matériel
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
IMPR HUILE 61223582 61223582 2 X 4 X 6-1/2