Spécifications
Dimensions
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur du filetage
- Taille du filetageNo 10-24 dans
- Longueur de l’embout3/64 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Type de pointEmbout souple
- Norme de filetageUNC
- Matériau de la buseLaiton
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- Les pointes souples ont de grands points plats qui dépassent du corps de la vis de réglage
- L’embout est souvent fait de nylon, qui est rigide, mais doux
- Les pointes souples absorbent les vibrations et fournissent des corrections serrées sans marquer le matériau.