Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.140 po
- Diamètre extérieur1/4 po
- Longueur totale1/2 po
- Taille de la vis#6
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- Tolérance de longueur-0.015 à 0.015 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.015 à 0.015 po
- FormeRonde
- TypeFemme non filetée
Aperçu
- Les entretoises femelles non filetées de la carte de circuit imprimé n’ont pas de filetage et ressemblent à un tube cylindrique simple
- Il s’agit du type d’entretoise le plus courant
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur résistant aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.