Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1300 po,3.30 mm
- Diamètre extérieur0.2850 in7.24 po
- Taille de la vis#5
- Épaisseur0.0600 in1.52 mm
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.005 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.