Motion
67978767

Made in USA
67978767

Goupille fendue à broche allongée Diam 3/8 po x 5 po de long, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11698184
N° MFR67978767
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67978767

Goupille fendue à broche allongée Diam 3/8 po x 5 po de long, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11698184
N° MFR67978767

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur
    5 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
67978767 67978767 3/8 X 5 18-SS PROLONGÉ
  • Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
  • Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives