Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.1090-1/8 po
- Diamètre de la tête0.312 po
- Hauteur de la tête0.067 po
- Longueur sous la tête0.25 po
- Diamètre maximal du trou0.172 po
- Diamètre minimum du trou0.161 po
Détails
- Revêtement de finitionPassivé (mandrin), ordinaire/non enduit (rivet)
- Style de têteUniverselle
- Matériau du mandrinAcier inoxydable
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
- L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les rivets d’entraînement ont un petit mandrin entraîné par un marteau.; L’acier inoxydable est un alliage solide et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte contrainte, extérieures et corrosives.; Les rivets universels ont généralement des têtes arrondies en forme de dôme qui sont saillantes plutôt que fraisées.