Motion
68027127

Made in USA
68027127

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête universelle; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.266 po à 5/16 po, diam. de tête de 1/2 po, diam. de trous de 0.266 po à 0.281 po, longueur sous la tête de 0.469 po, diam. de corps de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698424
N° MFR68027127
Prix0.33 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68027127

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête universelle; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.266 po à 5/16 po, diam. de tête de 1/2 po, diam. de trous de 0.266 po à 0.281 po, longueur sous la tête de 0.469 po, diam. de corps de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698424
N° MFR68027127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.2660-5/16 po
  • Diamètre de la tête
    0.5 po
  • Hauteur de la tête
    0.107 po
  • Longueur sous la tête
    0.469 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.281 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.266 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Universelle
  • Matériau du mandrin
    Alliage d’aluminium
  • Matériau du rivet
    Alliage d’aluminium
  • Type de rivet
    Entraînement

Aperçu

Description du fabricant
68027127 68027127 1/4 X 5/16 UNIV HD ALU
  • L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion. Les rivets d’entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau. Les rivets universels ont généralement des têtes arrondies en forme de dôme qui sont saillantes plutôt que fraisées.