Motion
68027481

Made in USA
68027481

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium Brazier Head; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.328 po à 3/8 po, diam. de tête de 0.469 po, diam. de trous de 0.191 po à 0.219 po, longueur sous la tête de 0.531 po, diam. de corps de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11698431
N° MFR68027481
Prix0.33 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68027481

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium Brazier Head; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.328 po à 3/8 po, diam. de tête de 0.469 po, diam. de trous de 0.191 po à 0.219 po, longueur sous la tête de 0.531 po, diam. de corps de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11698431
N° MFR68027481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.3280-3/8 po
  • Diamètre de la tête
    0.469 po
  • Hauteur de la tête
    0.094 po
  • Longueur sous la tête
    0.531 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.219 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.191 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Plus brazier
  • Matériau du mandrin
    Alliage d’aluminium
  • Matériau du rivet
    Alliage d’aluminium
  • Type de rivet
    Entraînement

Aperçu

Description du fabricant
68027481 68027481 3/16 X 3/8 BRÉSIER HD
  • L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les têtes de type brasier ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profonds. Les fixations Brazier sont installées à l'aveugle et couramment utilisées dans les avions.; Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.