Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.4530-1/2 po
- Angle de tête100 °
- Diamètre de la tête0.458 po
- Hauteur de la tête0.095 po
- Longueur sous la tête0.561 po
- Diamètre maximal du trou0.281 po
- Diamètre minimum du trou0.266 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têteFraisé
- Matériau du mandrinAlliage d’aluminium
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
- L'alliage d'aluminium est léger et résistant à la corrosion. Les rivets à tête fraisée sont à ras contre le matériau de la pièce et ont de grandes surfaces d'appui. Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.