Motion
73153066

Made in USA
73153066

Scie à ébréchures latérales décalées de 3 po Diam x 3/32 po d’épaisseur, diam. à trous d’arbre de 1 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 28 dents, avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702321
N° MFR73153066
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73153066

Scie à ébréchures latérales décalées de 3 po Diam x 3/32 po d’épaisseur, diam. à trous d’arbre de 1 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 28 dents, avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702321
N° MFR73153066
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    3 po
  • Épaisseur de la lame
    3/32 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Porte-clés
    Oui
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métal
  • Nombre de dents
    28
  • Configuration de la dent
    Décalé

Aperçu

Description du fabricant
73153066 73153066 3X3/32X1 É.-U. HS STAG. S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux