Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre de coupe1/2 po
- Largeur de coupe7/32 po
- Angle inclus60 °
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Type de connexionTige
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents8
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux