Motion
73209827

Made in USA
73209827

Coupe12-Tooth, 1-1/2 x 1/2 po 45 x deg, fini TiN, coupe à droite, OAL 2-3/4 po, diam. de tige 3/4 po, raccord de tige, rayon d’angle 1/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11702387
N° MFR73209827
Prix236.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73209827

Coupe12-Tooth, 1-1/2 x 1/2 po 45 x deg, fini TiN, coupe à droite, OAL 2-3/4 po, diam. de tige 3/4 po, raccord de tige, rayon d’angle 1/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11702387
N° MFR73209827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de coupe
    1-1/2 po
  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Angle inclus
    45 °
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73209827 73209827 1 1/2X1/2X3/4 45D SHK
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement