Motion
73225732

Made in USA
73225732

Jauge 22 , 0.0253 po de diamètre x 501 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702416
N° MFR73225732
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225732

Jauge 22 , 0.0253 po de diamètre x 501 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702416
N° MFR73225732
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0253 po
  • Longueur
    501 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Dénudé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    16.140
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225732 73225732 22 AWG NU 1 LB COPPE