Motion
73294258

Made in USA
73294258

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.025 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 152 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702599
N° MFR73294258
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73294258

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.025 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 152 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702599
N° MFR73294258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    152

Aperçu

Description du fabricant
73294258 73294258 2X.025X1/2 BIJOUX HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.